Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO Write-4-all Permanent-Marker Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Rot
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Rot
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Rot
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Rot
STABILO Write-4-all Permanent-Marker Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5610177
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     156/40
EAN/GTIN:
     4006381136372
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Produktfarbe
Rot, Silber
Punkttyp
Fein
Strichbreite (max)
0.7 mm
Geeignet für Materialien
Keramik, Folie, Glas, Metall, Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Clip
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
15 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
9 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,66*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.