Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein BAS 65 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein BAS 65 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Kathrein BAS 65 Satellitenantenne 10,7 - 12,75 GHz Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5616437
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010032
EAN/GTIN:
     4021121478529
Suchbegriffe:
Mobile Sat-Anlage
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
  • Flachantenne stationär; Twin-Universal-LNB; - Empfangsbereich: 10,7-12,75 GHz - Oszillatorfreq.:9,75/10,6 GHz, Ausgangsfreq.: 2 x950-2150 MHz, Systemgüte 13,3/13,7 dB/K, Umschaltung Low-/High-Band mit 22 kHz, mit Masthalterung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Antenne
Input frequenz-range
10.7 - 12.75 GHz
Ausgangsfrequenz
950 - 1950 / 1100 - 2150 MHz
Oscillator Frequenz
9.75/10.6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)
50 dBi
Rauschmaß
0.8 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
500 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
8200 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 175,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,55*
€ 218,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,04*
€ 216,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,22*
€ 213,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,31*
€ 208,62
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4471480
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.