Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser CCEL 193 Handykabel Schwarz 3.5mm 3-polig 0,2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser CCEL 193 Handykabel Schwarz 3.5mm 3-polig 0,2 m
Sennheiser CCEL 193 Handykabel Schwarz 3.5mm 3-polig 0,2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5617143
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     500271
EAN/GTIN:
     4044156001876
Suchbegriffe:
Headset Anschlusskabel
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
headset anschlusskabel
Dect/GSM Kabel: EasyDisconnect mit 20cm Kabel auf 3.5mm, 3pol. Klinkenstecker ohne Mikrofondämpfung.
Weitere Informationen:
Technische Details
Kabeltyp
Dect/GSM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3-polig
Kabellänge
0.2 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.