Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterlight Airfusion Quest II Chrom, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterlight Airfusion Quest II Chrom, Weiß
Masterlight Airfusion Quest II Chrom, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56194474
Hersteller:
     Masterlight
Herst.-Nr.:
     210334
EAN/GTIN:
     9333509088462
Suchbegriffe:
Decken Ventilator
Deckenfächer
Deckenventilator
deckenventilator silber
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Fernbedienung enthalten
Ja
Paketgewicht
7000 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6100 g
Merkmale
Typ
Haushalts-Lamellenlüfter
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Platzierung
Zimmerdecke
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Gehäusematerial
Metall, Sperrholz
Ventilatoren Geschwindigkeit (max)
230 RPM
Lüfterdurchmesser
1220 mm
Luftstrom
10170 m³/h
Anzahl der Ventilatorflügel
4
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
65 W
Lampen
Eingebautes Licht
Ja
Anzahl Lampe(n)
1 Lampen
Lampenleistung
60 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Weitere Suchbegriffe: decken ventilator
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,57*
€ 191,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,94*
€ 187,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,23*
€ 156,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.