Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Logitech POWERED Wireless Charging Stand Smartphone Weiß AC Kabelloses Aufladen Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56201477
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     939-001630
EAN/GTIN:
     5099206079854
Suchbegriffe:
Ladekissen
induktive Ladestation
kabellose Ladestation
logitech induktive ladestation
Kabelloses Aufladen für das iPhone sollte ein tolles Benutzererlebnis sein, kein kompliziertes Herumhantieren mit einem flachen Bildschirm. Aber nun ist das Ablegen auf einer ebenen Oberfläche nicht mehr notwendig. POWERED für iPhone ermöglicht das Aufladen in aufrechter Position und ist die einzige kabellose Ladestation, mit der die Magie des iPhones nicht verloren geht. Aufladen oder benutzen? Jetzt geht beides gleichzeitig. Nachrichten versenden, Filme ansehen, FaceTime und mehr - jetzt ist alles problemlos möglich, ohne dazu jemals die Stromversorgung zu unterbrechen.

OPTIMIERT FÜR iPhone
POWERED ist in seiner wundervollen Einfachheit speziell konzipiert für iPhone 8 und spätere Modelle. Die Ladestation ist präzise getunt für eine Ladeleistung von bis zu 7,5 W und hält dank ihres benutzerfreundlichen Designs all Ihre Lieblings-Apps stets griffbereit zum sofortigen Gebrauch. Mit dem iPhone in der POWERED Ladestation können Sie während des Aufladens stundenlang ohne Unterbrechung Inhalte ansehen, im Internet surfen, Nachrichten senden und mehr.

TECHNOLOGIE AUS DER SCHWEIZ. DESIGN AUS KALIFORNIEN.
Logitech hat über 35 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung von Qualitätsprodukten, die unsere hohen Schweizer Standards erfüllen. POWERED wurde rigoros getestet, um ein Höchstmaß an Präzision und Sicherheit zu gewährleisten, und ist speziell konzipiert als erstes kabelloses Ladegerät, das ein für das iPhone angemessenes Benutzererlebnis bietet.

AUFLADEN SOWOHL IM QUERFORMAT ALS AUCH IM HOCHFORMAT
Das iPhone hat einen wunderschönen Bildschirm – warum sollte man ihn in einem flachen Ladegerät verstecken? POWERED unterstützt das Aufladen sowohl im Hochformat als auch im Querformat und ermöglicht so das Positionieren des Smartphone-Bildschirms im perfekten Blickwinkel zum Ansehen von Filmen, Schreiben von Notizen und Nutzen von weiteren Apps oder Ausführen von anderen Aktionen.

UNKOMPLIZIERTES, SOFORTIGES AUFLADEN
Kabelloses Aufladen sollte ganz einfach und intuitiv sein und kein „Alle Kabel richtig anschließen“-Kniffelspiel. Die U-Form der Ladestation gewährleistet das perfekte Platzieren des Smartphones bei jedem Aufladen. Einfach nur in die Ladestation stellen, und POWERED kümmert sich um den Rest.

ENTSPERREN MIT EINEM BLICK
Ein Blick genügt. POWERED hält alle iPhone X Modelle in einem 65°-Winkel, optimal für Face ID,, damit Sie mit nur einem Blick Ihr Smartphone entsperren und auf Ihre Benachrichtigungen zugreifen können, ohne auch nur einen Finger zu rühren.

PASSENDES DESIGN FÜR JEDEN BELIEBIGEN RAUM
E-Mails beantworten im Schlafzimmer, Rezepte lesen in der Küche und Filme ansehen im Badezimmer? Kein Problem. Dank ihres geringen Platzbedarfs ist die POWERED Ladestation eine zweckmäßige (und wirklich stylische) Ergänzung für jeden Raum Ihres Zuhauses.

HERVORRAGENDER ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Genießen Sie sicheres, leises Aufladen. POWERED verwendet interne Wärmesensoren zur intelligenten Temperaturregulierung und Vermeidung von Überhitzung. Wenn die Temperaturen zu stark ansteigen, wird automatisch ein Abkühlungsprozess aktiviert, durch den laute Lüfter nicht mehr notwendig sind.

KEINE ANGST VOR VIBRATIONEN UND ERSCHÜTTERUNGEN
Die U-Form der Ladestation hält das iPhone immer sicher an Ort und Stelle. Durch die gummierte Oberfläche besteht kein Risiko, dass ein Smartphone beim Vibrieren herausfällt – ganz egal, wie viele Anrufe man erhält.

LEUCHTEN HEISST AUFLADE
Ist die Leuchte an? Dann wird aufgeladen. Die Anzeigeleuchte für den Ladevorgang ist so konzipiert, dass sie nicht zu hell leuchtet oder beim Schlafen stört. Wenn ein fremdes Metallobjekt erkannt wird, das den Ladevorgang stören könnte, dann fängt die POWERED Ladestation an zu blinken, um darauf hinzuweisen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
7.5 W
Maximale Ausgangsspannung
16.1 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.125 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
85 mm
Verpackungstiefe
141 mm
Verpackungshöhe
162 mm
Paketgewicht
730 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
105 mm
Gewicht
400 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1.5 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
290 mm
Höhe des Versandkartons
181 mm
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Smartphone
Energiequelle
AC
Kabelloses Aufladen
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überhitzung
Kompatibilität
iPhone 8/8 Plus/X/XS/XS MAX/XR, Samsung S9/S9+ /S8/S8+/S7/S7 edge
Weitere Suchbegriffe: induktive ladestation, induktive ladestation 7.5 w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.