Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tiptel 540 Office Anrufbeantworter 60 min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiptel 540 Office Anrufbeantworter 60 min
Tiptel 540 Office Anrufbeantworter 60 min
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5620881
Hersteller:
     Tiptel
Herst.-Nr.:
     1068825
EAN/GTIN:
     k.A.
Der Profi-Anrufbeantworter tiptel 540 Office ist ideal für den Einsatz im Büro sowie für anspruchsvolle private Nutzer. Dank seiner hochwertigen Flash-Memory-Technologie werden Ansagen und Aufzeichnungen sehr klar und deutlich wiedergegeben. Durch den Verzicht auf Batterien wird die Umwelt geschont, bei Netzausfall bleiben die Aufzeichnungen über Jahre sicher gespeichert.
Durch seine praxisgerechten Funktionen ist der Anruf-Manager sehr flexibel einsetzbar. Die Mitschnittfunktion kann Prozesse dokumentieren und Sicherheiten erhöhen. Anrufer können per Tastensteuerung aus bis zu vier Auskunftsansagen auswählen, um die gewünschten Informationen abzurufen. Die Uhrzeit- und Wochentagsteuerung des tiptel 540 Office ermöglicht eine automatische Aktivierung der Ansagen und der Nachrichtenweitermeldung.
Als weitere Besonderheit bietet der tiptel 540 Office eine SMS-Funktion. Wie bei einem Mobiltelefon lassen sich SMS-Nachrichten empfangen und versenden. Zusätzlich kann er automatisch per SMS informieren, sobald neue Nachrichten gespeichert wurden und eine Fernabfrage erfolgen soll.
Weitere Informationen:
Technische Details
Aufnahmezeit
60 min
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Telefonbuch Kapazität
100 Eintragungen
Daten Aufbewahrung
10 Jahr(e)
Zahl der abgehenden Nachrichten
5
Wahlwiederholung
Ja
Anruf-Screening
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
220 x 50 x 190 mm
Gewicht
540 g
Energie
Energiebedarf
230 V / 50 Hz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,75*
€ 253,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.