Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chenbro Slide Rails


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chenbro Slide Rails
Chenbro Slide Rails
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5624289
Hersteller:
     Chenbro
Herst.-Nr.:
     84H210710-024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Weitere Informationen:
Zertifikate
Sicherheit
ISO9001, ISO14001
Technische Details
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Metall
Kompatibilität
Chenbro SR10566 SR11269 SR10769 SR20966
Sonstige Funktionen
Montageschnittstelle
2 x 3 scr.
Gewicht und Abmessungen
Breite
660.4 mm
Größe (Imperial)
26 "
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,98*
€ 63,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,89*
€ 53,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.