Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein CAS 80gr Satellitenantenne Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein CAS 80gr Satellitenantenne Graphit
Kathrein CAS 80gr Satellitenantenne Graphit
Kathrein CAS 80gr Satellitenantenne Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5640800
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20010027
EAN/GTIN:
     4021121468803
Suchbegriffe:
LNB
LNC
Multifeed-Antenne
Parabolantenne
Merkmale
- Bestehend aus Refl ektor, Speisesystem-Halterung und Masthalterung
- Refl ektor in bewährter Aluminium- Ausführung, pulverbeschichtet
- Speisesystem-Halterung aus verzinktem Stahlblech, kunststoffbeschichtet
- Alle Verbindungselemente (Schrauben, Nieten, Scheiben) bestehen aus korrosionsbeständigemEdelstahl bzw. Zinkdruckguss
- Schnappkabelhalter für bis zu 8 Koaxialkabel
- Schließschelle aus Stahlblech, feuerverzinkt
- Hoher Montagekomfort: Komplett vormontiert, Refl ektor mit Schlüsselloch-Befestigung, Flügelmuttern aus Zink-Druckguss, einheitliche Inbusgröße, beidseitige Elevationsskala, minimale Abmessungen des Tragarms durch Klappgelenk
- Optimale elektrische Daten durch Offset-Speisung bei geringsten mechanischen Abmessungen
- In Graphit, Weiß oder Rotbraun lieferbar
- TÜV-Bauart-geprüft
- Am Tragarm können, ohne zusätzliche Bauteile, zwei Universal-Speisesysteme zum Empfang von
-3° bis 4° (z. B. ASTRA 19,2°/23,5°) oder 6° (z. B. ASTRA/EUTELSATHOTBIRD) auseinander liegenden
Satelliten befestigt werden Für andere Kombinationen ist zusätzlich die Multifeed-Adapterplatte ZAS 90 erforderlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Graphit
Antenne
Frequenzbereich
10.70 - 12.75 GHz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
750 mm
Breite
750 mm
Höhe (max)
884 mm
Gewicht
6700 g
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
800 x 180 x 1100 mm
Paketgewicht
8000 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 155,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,94*
€ 185,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,30*
€ 178,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,23*
€ 164,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,85*
€ 150,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010005
€ 102,20*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010006
€ 106,12*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010028
€ 169,82*
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
20010029
€ 155,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.