Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 4909 Wasserkocher 1,2 l 2000 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 4909 Wasserkocher 1,2 l 2000 W Edelstahl
Cloer 4909 Wasserkocher 1,2 l 2000 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5641501
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     4909
EAN/GTIN:
     4004631005676
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
cloer wasserkocher 1800w
  • Wärmeisoliert durch doppelwandigen Edelstahlbehälter. - Abnehmbarer, verriegelter Sicherheitsdeckel mit Kalkfilter. - Selbständiges Öffnen des Deckelsbei Tastendruck. - Automatisches Abschalten nach Beendigung desKochvorgangs. - Cordless 360° Zentralkontakt. - Sicherheitsausstattung: Überhitzungs-und Trockengehschutz. - Kontrolllampe. - Mattierter Edelstahlbehälter, 1.2 Liter Inhalt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
250 mm
Energie
Leistung
2000 W
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.2 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, cloer wasserkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,15*
€ 112,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,89*
€ 106,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.