Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Hutschiene
>
Hutschienenbefestigung
>
Artikel
EXSYS EX-6099 Montage-Kit
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE0-5646120
Hersteller:
Exsys
Herst.-Nr.:
EX-6099
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Schienenmontagekit
Hutschienenbefestigung
DinRail Kit für 19" Rackmount Montage für EXSYS Produkte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Kompatibilität
EXSYS EX-6031, EX-6031PoE, EX-6032, EX-6034
... >
Computer-Komponenten
>
Gehäusekomponenten
>
Montage-Kits
Weitere Suchbegriffe:
Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 2,91*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EXSYS 15.06.0107 Schnittstellen-Hub USB 2.0 Schwarz
Exsys
15.06.0107
ab € 57,16*
Zubehör
EXSYS EX-1187HMVS Schnittstellen-Hub 5000 Mbit/s Schwarz
Exsys
EX-1187HMVS
ab € 108,53*
Zubehör
EXSYS EX-1333VIS Schnittstellenkarte/Adapter
Exsys
EX-1333VIS
ab € 118,62*
Zubehör
EXSYS External 4 Port USB 2.0 HUB 480 Mbit/s Schwarz
Exsys
EX-1166HMV
ab € 51,37*
Zubehör
EXSYS USB 2.0 HUB 4 ports 480 Mbit/s Schwarz
Exsys
EX-1163HM
ab € 45,84*
Zubehör
EXSYS USB 2.0 HUB 7-Port 480 Mbit/s Schwarz
Exsys
EX-1177HMVS
ab € 65,57*
Zubehör
EXSYS USB 2.0 to 1S Serial RS-422/485 ports Schnittstellenkarte/Adapter
Exsys
EX-1335HMV
ab € 78,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen