Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapesco Supaclip 40 Büroklammerspender Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rapesco Supaclip 40 Büroklammerspender Transparent
Rapesco Supaclip 40 Büroklammerspender Transparent
Rapesco Supaclip 40 Büroklammerspender Transparent
Rapesco Supaclip 40 Büroklammerspender Transparent
Rapesco Supaclip 40 Büroklammerspender Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5667275
Hersteller:
     Rapesco
Herst.-Nr.:
     RC4025SS
EAN/GTIN:
     5018505701020
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Der Originale Supaclip® 40 Spender ist schnell und einfach zu Benutzen, befestigt Papier und viele andere Materialien sicher. Ein Clip hält 2-40 Blatt (80 gsm). Jeder Clip kann entfernt und wiederbenutzt werden, ohne das Papier zu beschädigen. Beinhaltet 25 Edelstahl Nachfüllclips. Kommt mit einer 10 Jahres- Garantie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Enthaltene Menge an Büroklammern
25
Kapazität Büroklammern (max.)
40 Blätter
Clip-Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
200 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,83*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rapesco
RC4050SS
ab € 1,60*
Zubehör
Rapesco
CP20040S
ab € 4,46*
Zubehör
Rapesco
CP10060S
ab € 6,03*
Zubehör
Rapesco
RC6008SS
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.