Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht DR 56+ DAB+ Auto Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht DR 56+ DAB+ Auto Digital Schwarz
Albrecht DR 56+ DAB+ Auto Digital Schwarz
Albrecht DR 56+ DAB+ Auto Digital Schwarz
Albrecht DR 56+ DAB+ Auto Digital Schwarz
Albrecht DR 56+ DAB+ Auto Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56699695
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27256
EAN/GTIN:
     4032661272560
Suchbegriffe:
Autoradio
Autoradio-Adapterkabel
FM Transmitter
Freisprechanlage
Der Albrecht DR 56+ von Albrecht Audio ist ein Digitalradio Adapter für das Autoradio mit Bluetooth Freisprechanlage.
Ganz einfach Ihr bestehendes Autoradio mit DAB+ Digitalradio nachrüsten: einfach den Adapter mit der beiliegenden Saugnapfhalterung an der Windschutzscheibe installieren, die Antenne verlegen und einen Sendersuchlauf starten. Schon steht dem digitalen Radiogenuss im Auto nichts mehr im Wege. Zusätzlich können Sie auch noch Ihr Smartphone per Bluetooth mit dem Albrecht DR 56+ verbinden und dann Telefonanrufe entgegen nehmen oder Musik von Ihrem Smartphone über das Autoradio abspielen.

- DAB/DAB+ (mit DLS) Autoradio Adapter.
- Digitalradio-Musikübertragung zum Autoradio via FM-Transmitter.
- Aktive DAB+ Folienantenne für bestmöglichen Empfang.
- Freisprecheinrichtung und Musikübertragung für Bluetooth-fähige Smartphones.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Auto
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Digitales UKW-Radio
87.6 - 107.9 MHz
DAB III-Bandbereich
174 - 240 MHz
Anzahl voreingestellter Stationen
60
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC input Spannung
10 - 30 V
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lautstärkeregler
Digital
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Schwedisch
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB-Ladeport
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), USB
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Helligkeitsregelung Beleuchtung
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
FM-Radio
Ja
Laden per USB
Ja
Halter
Ja
AUX out
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,51*
€ 86,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.