| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5681307 Herst.-Nr.: CASTEL-COP-DIGI EAN/GTIN: 4030432414102 |
|
|
| | |
| Der Technologiewandel von analogen zu digitalen Aufnahmemedien verändert auch das Handling und die Archivierung bereits vorhandener Dias oder Negative. Die ideale Hilfe für ein schnelles und problemloses Kopieren Ihrer Vorlagen vom Kleinbild 24×36 bis zum Mittelformat 6×7 bietet Ihnen der neue NOVOFLEX Diakopiervorsatz – Digital.
Der Vorsatz ist konzipiert für die Verwendung an den NOVOFLEX Einstellschlitten Castel-L, Castel-Q oder Castel-Mini sowie den NOVOFLEX Balgengeräten mit Stangenführung. Besonders empfehlenswert ist die Kopiermethode, wenn größere Mengen Negative oder Dias mit einer digitalen Kamera schnell digitalisiert werden. Die hohe Qualität der aktuellen Digitalkameras ermöglicht erstklassige Ergebnisse in kürzester Zeit und wird von vielen Anwendern dem Abscannen vorgezogen. Der Diakopiervorsatz – Digital positioniert zuverlässig gerahmte KB oder MF Dias sowie entsprechende Filmstreifen.
Der NOVOFLEX Diakopiervorsatz – Digital wurde so dimensioniert, dass auch problemlos Makroobjektive bis 105mm eingesetzt werden können.
Warum digitale Duplikate statt scannen?
Je höher die Auflösung Ihrer Digitalkamera, umso bessere Ergebnisse erhalten Sie im Detail.
Handelsübliche Dia-Scanner erreichen oftmals nicht die Qualität einer digitalen SLR-Kamera, außerdem sind die Scanzeiten oft erheblich länger als die Aufnahmezeiten mit einer Kamera.
Hinweis: Zubehörartikel – nur zur Verwendung in Kombination mit den Einstellschlitten CASTEL-L, CASTEL-Q, CASTEL-Mini oder einem NOVOFLEX Balgengerät. Nicht kompatibel mit CASTEL-XL und CASTEL-XQ. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 210 g | | Länge (mm) | 32 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |