Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAM Mounts RAM-201-B Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RAM Mounts RAM-201-B Montage-Kit
RAM Mounts RAM-201-B Montage-Kit
RAM Mounts RAM-201-B Montage-Kit
RAM Mounts RAM-201-B Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56868977
Hersteller:
     RAM Mounts
Herst.-Nr.:
     RAM-201-B
EAN/GTIN:
     0793442020124
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Kugeldurchmesser
38.1 mm
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
272 g
Höhe
88.9 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.