Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun PurEase WK 3100 BK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun PurEase WK 3100 BK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Braun PurEase WK 3100 BK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Braun PurEase WK 3100 BK Wasserkocher 1,7 l 2200 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-56925364
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     0X21010007
EAN/GTIN:
     8021098773159
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher 3000w
Die Braun Wasserkocher vereinen einzigartiges Braun Design mit einem Schnellkochsystem für ultimative Leistung. So können Sie schnell, einfach und sicher Wasser kochen. Die deutsche Technologie garantiert hervorragende Leistung – Tag für Tag.
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Schnelles Kochen
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Braun
0X21010008
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.