Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub Cocotte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocotte, 20 cm, Schwarz, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Cocotte, 20 cm, Schwarz, rund, Gusseisen, Serie: La Cocotte. Marke: Staub
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57196475
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     40509-487
EAN/GTIN:
     3272341020253
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
200 mm
Gewicht
3400 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Eisenguss
Weitere Suchbegriffe: braten topf
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,39*
€ 163,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,83*
€ 155,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,81*
€ 133,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.