Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TASSIMO Vivy 2 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TASSIMO Vivy 2 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
TASSIMO Vivy 2 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
TASSIMO Vivy 2 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
TASSIMO Vivy 2 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
TASSIMO Vivy 2 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
TASSIMO Vivy 2 Halbautomatisch Pad-Kaffeemaschine 0,7 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57451835
Hersteller:
     Tassimo
Herst.-Nr.:
     TAS1402GB
EAN/GTIN:
     4242002977416
Suchbegriffe:
Bosch Kaffeemaschine
Kaffeekapsel Automat
Kaffeekapsel Maschine
Kaffeekapselautomat
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
169 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
251 mm
Gewicht
2116 g
Energie
Anschlusswert
1300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
345 mm
Verpackungshöhe
290 mm
Paketgewicht
2500 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Pad-Kaffeemaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.7 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeekapsel
Kaffeezubereitungstyp
Halbautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Kaffeekapsel-/Podsystem
TASSIMO
Calc-Clean-Funktion
Ja
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Produktfarbe
Aluminium, Schwarz
Steuerung
Tasten
Name der Farbe
Real Black
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.9 m
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Höhenverstellbares Tassenpodest
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,07*
€ 110,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.