Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16028 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16028 Kameraausrüstung
Walimex 16028 Kameraausrüstung
Walimex 16028 Kameraausrüstung
Walimex 16028 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5782584
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16028
EAN/GTIN:
     4250234560283
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Softbox mit 75x150 cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.

Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden.

Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1600 g
Länge (mm)
615 mm
Breite
750 mm
Höhe
1500 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,77*
€ 217,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,75*
€ 209,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,98*
€ 201,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,25*
€ 194,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,27*
€ 176,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.