| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5783386 Herst.-Nr.: 12702 EAN/GTIN: 4250234527026 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch eine Länge der einzelnen Einschubfächer von ca. 112 cm ist diese Transporttasche geeignet für die Walimex Hintergrundsysteme 315 und 400 und für das Teleskop-System 120-307 cm. Die Tasche kann natürlich auch für alle anderen Stative mit einer maximalen Transportlänge von ca. 112 cm verwendet werden. Die Tasche wird zum Einschieben der Stative und Rohre auseinandergefaltet und mit Klettverschlüssen verschlossen. Auf der Außenseite befindet sich eine Tasche für Kleinteile. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 490 g | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Polyester |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |