| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-5783495 Herst.-Nr.: 16057 EAN/GTIN: 4250234560573 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige Octagon Softbox mit 60 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.
Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. - für Beautyaufnahmen - für People- und Glamourfotografie - innovative Technik für schnellen Aufbau - mit Front- und Zwischendiffusor - inkl. Transporttasche - hervorragende Verarbeitung und Qualität
Bitte beachten Sie ...
Diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150 W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150 W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 960 g | | Länge (mm) | 280 mm | | Breite | 600 mm | | Höhe | 600 mm | Merkmale | Material | Metall, Nylon |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |