| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5783502 Herst.-Nr.: 16060 EAN/GTIN: 4250234560603 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die hochwertige Octagon Softbox mit 90 cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug.
Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen.
Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1300 g | ![](/p.gif) | Länge (mm) | 360 mm | ![](/p.gif) | Breite | 900 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 900 mm | Merkmale | Material | Metall, Nylon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |