Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Softbox PLUS 60x80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Walimex Softbox PLUS 60x80 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784001
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16148
EAN/GTIN:
     4250234561488
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die hochwertige Softbox mit 60x80 cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug.

Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, die Masken (rund und eckig), sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden.

Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Länge (mm)
600 mm
Breite
800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Metall, Nylon
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,91*
€ 89,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
16142
ab € 70,50*
Zubehör
Walser
16146
ab € 69,24*
Zubehör
Walser
16147
ab € 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.