Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15652 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15652 Kameraausrüstung
Walimex 15652 Kameraausrüstung
Walimex 15652 Kameraausrüstung
Walimex 15652 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784104
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15652
EAN/GTIN:
     4250234556521
Dieser Walimex Spotvorsatz ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie, um ein schönes natürliches Kopflicht zu setzen. Es erzeugt ein punktuelles Licht im Hintergrundbereich. Er bündelt Ihr Licht so, dass Sie Ihre Motive gezielt partiell ausleuchten können. Dies ergibt in Bezug auf die Härte des Lichtes eine hervorragende Zeichnung bei Aktaufnahmen. Die Wabeneinsätze sorgen ebenfalls für eine gradlinigere Lichtführung, die mitgelieferten Farbfilter (rot, blau, gelb und grün) bieten dank Ihrer Kombinierbarkeit einen großen Gestaltungsfreiraum für Effekte und Farbvariationen.

-passend zu Blitzen der VC-, K- und DS-Serien.
-Spotvorsatz mit Wabe und Farbfiltern.
-in Portrait- und Beautyfotografie als Kopflicht verwendbar.
-ergibt punktuelles Licht und engen Leuchtkegel.
-genaue Lichtzeichnung in Aktfotografie.
-zur Akzentsetzung.
-mit zusätzlichen Adaptern für weitere Blitzsysteme verwendbar (z.B. Multiblitz, Broncolor, Elinchrom, Hensel, Aurora/ Bowens, Balcar).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
140 g
Länge (mm)
200 mm
Breite
60 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.