Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15803 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15803 Montage-Kit
Walimex 15803 Montage-Kit
Walimex 15803 Montage-Kit
Walimex 15803 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784147
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15803
EAN/GTIN:
     4250234558037
Suchbegriffe:
Komponent
Der Clou an diesem System liegt darin, dass sie viele Anwendungsmöglichkeiten besitzen. So können Sie z.B. sehr schnell aus zwei kleinen Softboxen ein Striplight bauen, in dem Sie diese nur übereinander setzen. Durch stabile und leichtgängige Gummirollen ist das Stativ flexibel handzuhaben und hervorragend für das Studio geeignet. Die Klemmhalter gewährleisten Ihnen eine Belastbarkeit von ca. 12 kg. Sie sind mit einem schnellen Handgriff einfach in der Höhe verstellbar und verfügen je über einen 1/4 Zoll Anschluss. Tipp: Klemmhalter (Art. Nr. 15804) sind auch einzeln erhältlich, damit können sie das System nach individuellen Bedürfnissen erweitern
Weitere Informationen:
Technische Details
Höchstgewichtskapazität
12 kg
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Tiefe
70 mm
Höhe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,89*
€ 190,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,27*
€ 183,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,58*
€ 174,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.