Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16100 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16100 Kameraausrüstung
Walimex 16100 Kameraausrüstung
Walimex 16100 Kameraausrüstung
Walimex 16100 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5784202
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16100
EAN/GTIN:
     4250234561006
Das hochwertige Striplight mit 30x120 cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Aktaufnahmen oder bei Produkten, an denen Lichtkanten erwünscht sind - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann die Softbox ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Länge (mm)
400 mm
Breite
300 mm
Höhe
1200 mm
Merkmale
Material
Metall, Nylon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,27*
€ 70,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.