| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5789725 Herst.-Nr.: 15321 EAN/GTIN: 4250234553216 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Ringleuchte ist besonders gut geeignet für Portraitaufnahmen und Makroaufnahmen im Arbeitsbereich von 2 cm bis ca. 35 cm. Die Ringleuchte ist an jedem handelsüblichen Lampenstativ verwendbar. Sie ermöglicht Ihnen eine schattenfreie Ausleuchtung des Motivs. Eine Verwendung von Kompaktkameras oder die Einstellung der Programmautomatik Ihrer Spiegelreflexkamera ist bei diesem Dauerlicht möglich. - geringe Erwärmung. - robustes Kunststoffgehäuse. - dreh- und neigbarer Sockel. - mit flexiblem Hals. - vielfältige Einsatzmöglichkeiten. - passt auf jedes handelsübliche Lampenstativ. Weitere Informationen: Leistungen | Lampenleistung | 40 W | ![](/p.gif) | Farbtemperatur | 5400 K | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | Energie | Eingangsspannung | 230 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |