Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15920 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15920 Kameraausrüstung
Walimex 15920 Kameraausrüstung
Walimex 15920 Kameraausrüstung
Walimex 15920 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5789769
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15920
EAN/GTIN:
     4250234559201
Der Reflektorsegel eignet sich hervorragend sowohl für die Beauty-Fotografie als auch für Sachaufnahmen – im Studio und bei der Outdoor-Fotografie. Das Reflektorsegel softet und reduziert das Licht, so dass sich der Licht/Schatten-Kontrast optimal angleichen lässt. Das gilt auch bei extremem Lichtverhältnis und stärksten Kontrasten. Im Studio assistiert das Reflektorsegel perfekt dabei, störende Schatten aufzuhellen oder bestimmte Lichteffekte zu erzielen.

Das Set besteht aus einem sehr stabilen, zusammenklappbaren Reflektor, der einfach mit dem jeweils benötigen Bezug bespannt wird. Zur Wahl stehen die Reflektionsflächen weiß (neutral), silber (kalt), gold (warm) und schwarz zum Abschatten. Der leichte und extrem stabile Reflektor-Rahmen aus Aluminium lässt sich im Handumdrehen zusammenlegen und in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche verstaut.

Ebenfalls enthalten sind zwei hochwertige Lampenstative, mit ca. 2 kg Eigengewicht und einer Transportlänge von ca. 110 cm. Die Luftdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Außerdem ist eine Studioklemme mit Spigot im Set enthalten, die an Lampenstativen, Platten und Stangen bis max. 3,5 cm Durchmesser/Dicke angebracht werden. Dadurch können Sie den Reflektorhalter so gut wie überall anbringen.

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass Ihr Reflektorsegel im Outdoor- Einsatz immer gegen den Wind gesichert werden muss.
Extra-Clou: Das Spigot kann seitlich in die Spigotaufnahme montiert werden. Dies ist vor allem bei Repro-Aufnahmen sehr nützlich.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
1000 mm
Höhe
2700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Silber, Weiß
Material
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 261,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,64*
€ 368,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,12*
€ 347,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,45*
€ 340,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,99*
€ 311,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.