Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15921 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15921 Kameraausrüstung
Walimex 15921 Kameraausrüstung
Walimex 15921 Kameraausrüstung
Walimex 15921 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5789774
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15921
EAN/GTIN:
     4250234559218
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Der Reflektorsegel eignet sich sowohl für die Beauty-Fotografie als auch für Sachaufnahmen – im Studio und bei der Outdoor-Fotografie. Das Reflektorsegel softet und reduziert das Licht, so dass sich der Licht/Schatten-Kontrast optimal angleichen lässt. Das gilt auch bei extremen Lichtverhältnissen, bei steil am Himmel stehender Sonne und stärksten Kontrasten. Im Studio assistiert das Reflektorsegel dabei, störende Schatten aufzuhellen oder bestimmte Lichteffekte zu erzielen. Das Reflektorsegel sorgt für ein gleichmäßiges Grundlicht und bringt im Resultat Kontrolle über die Lichtsituation und wunderschöne Bildergebnisse.

Das Set besteht aus einem sehr stabilen, zusammenklappbaren Reflektor, der einfach mit dem jeweils benötigen Bezug bespannt wird. Zur Wahl stehen die Reflektionsflächen weiß (neutral), silber (kalt), gold (warm). Zusätzlich dient eine schwarze Fläche dem Abschatten. Der Reflektor kann natürlich auch am Reflektorhalter verwendet werden.

Der leichte und extrem stabile Reflektor-Rahmen aus Aluminium lässt sich im Handumdrehen auf 155 cm zusammenlegen. Verstaut in der im Lieferumfang enthaltenen Transporttasche, passt er bequem in den Kofferraum. Ebenfalls enthalten sind zwei hochwertige Lampenstative, mit ca. 2 kg Eigengewicht und einer Transportlänge von ca. 110 cm. An diesen Lampenstativen können Sie Studioblitze oder Reflektoren bis zu einem Gewicht von ca. 6 kg verwenden. Die Luftdämpfung sorgt beim Absenken der einzelnen Stativglieder für die notwendige Sicherheit. Mit dem Standard-Spigot Anschluss 5/8 Zoll ist das Studio-Stativ für alle üblichen Studioleuchten und Studioblitze geeignet. Außerdem ist eine Studioklemme mit Spigot im Set enthalten, die an Lampenstativen, Platten und Stangen bis max. 3,5 cm Durchmesser/Dicke angebracht werden. Dadurch können Sie Ihre Studioblitze, Reflektorhalter etc. so gut wie überall anbringen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Breite
1500 mm
Höhe
2700 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Silber, Weiß
Material
Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 285,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,97*
€ 398,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,99*
€ 397,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 315,44*
€ 375,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,70*
€ 367,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,47*
€ 339,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.