Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15940 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15940 Kameraausrüstung
Walimex 15940 Kameraausrüstung
Walimex 15940 Kameraausrüstung
Walimex 15940 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5789804
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15940
EAN/GTIN:
     4250234559409
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Die aus Baumwolle hergestellten Stoffhintergründe eignen sich perfekt z.B. für Portrait oder Tieraufnahmen. Die einfarbigen Hintergründe eigenen sich auch, um Objekte im Nachhinein freizustellen. Die umgenähten Kanten bilden einen Ø 5 cm Tunnel für die Hintergrundstange. Der schwarze und weiße Stoffhintergrund im Doppelpack sind eine Grundausstattung für die Portraitfotografie, aber auch als Erweiterung zu anderen Farben zu benutzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,21*
€ 138,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.