Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13918 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13918 Kameraausrüstung
Walimex 13918 Kameraausrüstung
Walimex 13918 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5792683
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13918
EAN/GTIN:
     4250234539180
Der Falthintergrund von Walimex ist hervorragend geeignet für Pass-, Bewerbungs- oder Portraitbilder. Aber auch unterwegs ist er ein praktischer Helfer. Dafür sorgt nicht nur die Zusammenfaltbarkeit auf ca. ein Drittel der Größe, sondern auch die damit einhergehende Transportabilität.

Mit einer Größe von 150x200 cm kann er zudem einen großen Teil der fotografischen Anforderungen erfüllen. Der Federspannrahmen sorgt dabei stets für Stabilität: Er springt selbstständig auf und ist im Handumdrehen wieder zusammengefaltet und in der mitgelieferten Transporttasche verstaut.

- schnell auf ein Drittel zu faltender Hintergrund.
- einfach zu transportieren.
- für unterwegs und im Studio.
- mit Befestigungsschlaufen für Haken, Querstangen, Stative, etc.
- optimal für Portraits, Bewerbungen und Passfotos.
- inkl. Transporttasche.
- Transportdurchmesser ca. 70 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1750 g
Breite
1500 mm
Höhe
2000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Walser
12488
ab € 39,01*
Zubehör
Walser
13917
ab € 38,73*
Zubehör
Walser
14928
ab € 38,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.