Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16527 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16527 Montage-Kit
Walimex 16527 Montage-Kit
Walimex 16527 Montage-Kit
Walimex 16527 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5793022
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16527
EAN/GTIN:
     4250234565271
Suchbegriffe:
Komponent
Die Montage- bzw. Hilfsschiene bietet die nötige Flexibilität bei der Verwendung der walimex Video-Flächenleuchte. Mit diesem Werkzeug macht das Videografieren noch mehr Spaß. Sie können nämlich gleich vier Videoleuchten auf den Blitzsockeln der Schiene anbringen und somit das Vierfache an Licht aus Ihren Aufnahmen herausholen.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Breite
220 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
170 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.