Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE 11.99.4463 Koaxialkabel 2,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE 11.99.4463 Koaxialkabel 2,5 m Schwarz
VALUE 11.99.4463 Koaxialkabel 2,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5793837
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.4463
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
-Produktgruppe: Kabel.
-Speditionsware: nein.
-Länge: 1,5 m.
-Stecker Seite 1: Antennenstecker.
-Stecker Seite 2: Antennenkupplung.
-Farbe (Kabel): schwarz.
-Anwendungsbereich: extern.
-Kabelschirmung: geschirmt.
-Technische Besonderheiten: 75 Ohm.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2.5 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.