Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pentel N50XL Permanent-Marker Rot Meißel 6 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pentel N50XL Permanent-Marker Rot Meißel 6 Stück(e)
Pentel N50XL Permanent-Marker Rot Meißel 6 Stück(e)
Pentel N50XL Permanent-Marker Rot Meißel 6 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57954246
Hersteller:
     Pentel
Herst.-Nr.:
     N50XL-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Painter
Industriemarker
Pastenmarker
Permanent Marker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Rot
Typ der Spitze
Meißel
Produktfarbe
Rot
Gehäusematerial
Metall
Schreiblänge
70 m
Anti-Erstickungskappe
Ja
Schnell trocknend
Ja
Geeignet für Materialien
Pappe, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Kautschuk, Holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,89*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.