Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13530 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 13530 Kameraausrüstung
Walimex 13530 Kameraausrüstung
Walimex 13530 Kameraausrüstung
Walimex 13530 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5795495
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13530
EAN/GTIN:
     4250234535304
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die Wabe für den Beauty Dish erzeugt eine gradlinigere Lichtführung und verhilft zu einem härteren Licht und zu mehr Brillianz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
250 g
Breite
500 mm
Höhe
500 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.