Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Linde E30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson Linde E30
Gamber-Johnson Linde E30
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57961965
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-1103
EAN/GTIN:
     0041898990240
Suchbegriffe:
Car-PC
Fahrzeug Computer
fahrzeug computer
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1130 g
Breite
211 mm
Tiefe
38 mm
Höhe
122 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,97*
€ 58,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.