| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5797074 Herst.-Nr.: 14916 EAN/GTIN: 4250234549165 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses Hintergrundsystem ist speziell für Profis aus dem Studio-Bereich entwickelt, für den komfortablen und schnellen Wechsel von verschiedenen Hintergründen. Es besteht aus 2 Stativen und drei Hintergrundstangen, auf denen drei Hintergründe mit je ca. 290 cm Breite angebracht werden können. Die stabilen Stative bieten einen hervorragenden Stand. Die Querstangen bestehen aus steckbaren, ca. 73 cm langen Einzelstangen. Die Transporttasche ist besonders für das Walimex Hintergrundsystem, aber auch für sonstige Stative bis maximal 100 cm Länge geeignet. Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Material | Metall | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 10000 g | ![](/p.gif) | Höhe | 1100 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |