Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 14929 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 14929 Kameraausrüstung
Walimex 14929 Kameraausrüstung
Walimex 14929 Kameraausrüstung
Walimex 14929 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797081
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14929
EAN/GTIN:
     4250234549295
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
-hochwertiger Stoffhintergrund. -Stoffstärke 136 g/m2. -100% Baumwolle. -mit Tunnel für Hintergrundstange. -umgenähte Ränder. -ohne störende Mittelnaht. -leicht aufzubügeln. -reflektiert nicht. -optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Baumwolle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.