Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 14958 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 14958 Montage-Kit
Walimex 14958 Montage-Kit
Walimex 14958 Montage-Kit
Walimex 14958 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797098
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     14958
EAN/GTIN:
     4250234549585
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Diese Hintergrundhaken können an Lampenstativen, Autopolen oder anderen Stangen montiert werden. Kartonhintergründe können dann in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional können diese Hintergrundhaken mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
300 g
Breite
170 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.