Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15078 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15078 Montage-Kit
Walimex 15078 Montage-Kit
Walimex 15078 Montage-Kit
Walimex 15078 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797101
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15078
EAN/GTIN:
     4250234550789
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Diese Fünffach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu fünf Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus.

-ermöglichtAb- und Aufrollen von bis zu 5 Papierhintergründen.
-verwendbar für Pappkerne von ca. 45-78 mm.
-Set bestehend aus 5 Paar Hintergrundexpanen, je mit Kette und Gewicht, und zwei 5-fach-Hintergrundhaken.
-Kettenlänge je ca. 370 cm.
-Wand- und Deckenmontage möglich.
-hohe Belastbarkeit.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3500 g
Breite
50 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
590 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 141,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,43*
€ 182,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.