Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15106 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15106 Kameraausrüstung
Walimex 15106 Kameraausrüstung
Walimex 15106 Kameraausrüstung
Walimex 15106 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797122
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15106
EAN/GTIN:
     4250234551069
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Das Walimex Reflektorpanel bietet Ihnen mit seinen zwei Seiten die Möglichkeit je nach Notwendigkeit entweder warme Töne (gold) oder kühles Licht (silber) zu erzeugen. Dank der einfachen Montage ist das Panel optimal für den mobilen Einsatz geeignet und lässt sich einfach transportieren. Durch das Drehgelenk können Sie die Ausrichtung (vertikal oder horizontal) sowie die Neigung individuell und stufenlos verstellen und somit den vorhandenen Gegebenheiten perfekt anpassen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Höhe
1000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Gold, Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,74*
€ 77,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,28*
€ 66,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.