Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15113 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15113 Montage-Kit
Walimex 15113 Montage-Kit
Walimex 15113 Montage-Kit
Walimex 15113 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797166
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15113
EAN/GTIN:
     4250234551137
Suchbegriffe:
Komponent
-stabile Metallplatte.
-ideal für Beamer, Projektoren, Monitore und Laptops.
-praktischer Helfer bei Vorführungen, Schulungen, o.ä.
-für alle Stative und Stativwagen mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Anschluss.
-Maße: ca. 35x25x5 cm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,97*
€ 53,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.