| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-5797182 Herst.-Nr.: 15227 EAN/GTIN: 4250234552271 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Teleskop-Hintergrundsystem ist besonders für hohe Räume oder große Hintergründe geeignet. Flexibel zaubert man mit ihm den passenden Hintergrund – mit Stoff oder Karton. Die 2 Teleskopstangen werden aneinandergesteckt und lassen sich variabel zwischen 120 und 307 cm ausziehen. Zwei robuste und höhenverstellbare Lampenstative (100 bis 256 cm) sorgen für einen stabilen Stand Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Höchstgewichtskapazität | 6 kg | ![](/p.gif) | Material | Aluminium | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2165 g | ![](/p.gif) | Breite | 3000 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |