Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA-EXTIP-383 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-57973557
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-EXTIP-383
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Optischer Sender
hdmi extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Eingang
HDMI
Teilnehmerausgang
HDMI
Fernbedienung (IR) input
1
Fernbedienung (IR) output
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
96.8 x 94 x 23.7 mm
Transmitter-Abmessungen (BxTxH)
96.8 x 94 x 23.7 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Stromverbrauch (Sender) (max.)
3.5 W
Stromverbrauch (Empfänger) (max.)
3 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
Gleichstrom, IR
Betriebsanleitung
Ja
IR-Receiver enthalten
Ja
Technische Details
Farbe
Ja
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
unterstütze Kabeltypen
Cat5e, Cat6
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
120 m
LED-Anzeigen
Leistung
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
1 Gbit/s
Trägerfrequenz
60 kHz
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
EC, FCC, WEEE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,53*
€ 130,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
IDATA-HDMI2-RIP4KT
ab € 21,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.