Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15338 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15338 Kameraausrüstung
Walimex 15338 Kameraausrüstung
Walimex 15338 Kameraausrüstung
Walimex 15338 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5799120
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15338
EAN/GTIN:
     4250234553384
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Die Softbox ist das ideale Werkzeug für eine gleichmäßige und weiche Ausleuchtung. Ob Portrait- oder Sachfotografie: immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, kommt diese Softox zur Anwendung.

-passend für das Walimex pro Daylight 1260.
-für noch homogeneres Licht als bei quadratischen Softboxen.
-für ein nahezu rundes und natürliches Augenlicht.
-ideal für Akt-, People- und Sachfotografie.
-Ø 80 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Höhe
800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.