Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16550 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16550 Kameraausrüstung
Walimex 16550 Kameraausrüstung
Walimex 16550 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5799127
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16550
EAN/GTIN:
     4250234565509
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Hintergrundsystem
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
Stoffhintergründe sind unverzichtbare Basics in jedem Fotostudio und sorgen für mannigfaltige Anwendungsmöglichkeiten bei klassischen Portraits, ästhetischen Aktaufnahmen oder abwechslungsreichen Produktfotografien. Ausgestattet mit einem praktischen Tunnel sind die walimex Stoffhintergründe kinderleicht an jedem Hintergrundsystem anzubringen. Mit je 6 Metern Länge und einer Stoffstärke von je 140g/m² weisen sie zudem ideale Maße auf. Der Hintergrund ist aufgrund seiner grünen Grundfarbe zudem ideal geeignet für den sogenannten Chroma Key-Effekt. Damit lässt sich in der Foto- und Videonachbearbeitung das Freistellen erleichtern, so dass das „Verpflanzen“ von Gegenständen bzw. Personen in einen neuen, anderen Hintergrund problemlos möglich ist. Dazu wird einfach der Chroma-Wert (Farbton und Farbsättigung) durch den Chroma-Wert des gewünschten neuen Hintergrunds ersetzt. - hochwertiger Stoffhintergrund - Stoffstärke: ca. 110g/m², 100% Baumwolle - mit Tunnel für Hintergrundstange - umgenähte Ränder - ohne störende Mittelnaht - leicht aufzubügeln - reflektiert nicht - optimal für Portraits, Kinder- und Tieraufnahmen - waschbar bei 40° - Farbdarstellung kann je nach Monitoreinstellung vom Originalfarbton abweichen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2850 mm
Höhe
6000 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: fotostudio hintergrund
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,89*
€ 81,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.