Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16421 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16421 Montage-Kit
Walimex 16421 Montage-Kit
Walimex 16421 Montage-Kit
Walimex 16421 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5799195
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16421
EAN/GTIN:
     4250234564212
Suchbegriffe:
Komponent
Der Auslegearm ist über drei Segmente auf 90 cm ausziehbar und mit einem 3/8 Zoll und einem 1/4 Zoll Gewinde ausgestattet. Damit ist es einsetzbar z.B. für Reflektoren, Styroporhalter, Lampenstative und Superklemmen, sowohl im horizontalen wie im vertikalen Gebrauch. Im nicht-ausgezogenen Zustand können Sie den Arm bis ca. 10 kg belasten, im ausgezogenen Zustand bis ca. 1,5 kg. - stufenlos ausziehbar von ca. 40 - 90 cm - mit 1/4 Zoll und 3/8 Zoll Gewinde - als Halterung für Reflektoren, Styroporhalter, Superklemmen, etc. - leicht (nur ca. 300 g)
Weitere Informationen:
Technische Details
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Material
Aluminium, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
320 g
Durchmesser
25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.