Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15588 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15588 Kameraausrüstung
Walimex 15588 Kameraausrüstung
Walimex 15588 Kameraausrüstung
Walimex 15588 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5799235
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15588
EAN/GTIN:
     4250234555883
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weiches Licht und gleichmäßige Ausleuchtung sind z.B. bei Innenraum-Aufnahmen oder in der Portraitfotografie gefragt. Eine Diffusorkugel erfüllt diese Ansprüche. Diese Diffusorkugel hat ein universelles Adaptersystem, das mit dem entsprechenden Softboxadapter auf die meisten gängigen Studio-Blitzsysteme passt. Mit ihrem Durchmesser von 40 cm und dem Gewicht von 1,3 kg ist die Kugel einfach zu handhaben und schnell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,94*
€ 117,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.