Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16383 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16383 Kameraausrüstung
Walimex 16383 Kameraausrüstung
Walimex 16383 Kameraausrüstung
Walimex 16383 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5800420
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16383
EAN/GTIN:
     4250234563833
Dieser Diffusor ist die passende Ergänzung zum Beauty Dish 40 cm. Er verhilft zu einer zusätzlichen Beeinflussung der Lichtcharakteristik, da er das Licht weicher macht. Der Diffusor wird einfach über den Beauty Dish gestülpt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15 g
Breite
400 mm
Höhe
400 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.