Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16341 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16341 Kameraausrüstung
Walimex 16341 Kameraausrüstung
Walimex 16341 Kameraausrüstung
Walimex 16341 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5800486
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16341
EAN/GTIN:
     4250234563413
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Der Walimex Beauty Dish ist ein Highlight in der Portrait- und Beautyfotografie. Er erzeugt durch seine pulverbeschichtete Innenseite ein rundes, natürliches Augenlicht und schließt bzgl. der Härte des Lichtes eine Lücke zwischen der Softbox und einem Standardreflektor. Ideal natürlich auch überall dort, wo weiches, gerichtetes Licht erwünscht ist.

Die Walimex Vorsatzhalterung für Kompaktblitzgeräte ist ideal für den Aufsatz eines Beauty Dishes, mit VC oder Aurora/Bowens-Anschluss, aber auch von Spotvorsätzen, kleineren Softboxen etc. Passend für Blitzgeräte in der Größe von Nikon SB 24 bis 28DX, Nikon SB 600 und 800, Canon 420/430EX, 440/580EX, Minolta 5400 sowie ähnlich große Modelle. Die Halterung kann problemlos an allen handelsüblichen Stativen befestigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
790 g
Länge (mm)
150 mm
Breite
410 mm
Höhe
410 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium, Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,80*
€ 100,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.