Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16336 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16336 Montage-Kit
Walimex 16336 Montage-Kit
Walimex 16336 Montage-Kit
Walimex 16336 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5800495
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16336
EAN/GTIN:
     4250234563369
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Die Teleskop-Stange lässt sich stufenlos zwischen 224 cm und 400 cm ausziehen und ist damit steckbaren Systemen um Längen voraus. Sie können die Stange an jedem mit 5/8 Spigot-Anschluss aufstecken (z. B. Lampenstativ, Superklemme etc.). Somit bieten sich Ihnen vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1300 g
Breite
2240 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.